

58.45 CHF/ Unitéhors TVA
63.18 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.45 CHF | - |
5+ | 49.80 CHF | 14.80% |
25+ | 37.20 CHF | 36.36% |
100+ | 32.10 CHF | 45.08% |
250+ | 29.90 CHF | 48.85% |
1000+ | 28.25 CHF | 51.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 101/0.3M |
Nombre de pôles | 5 |
Longueur de câble | 0.3 m |
Codage | B |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Raccord | M 12x1 |
Blindage | Blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | 0975 254 101/0.3 M |
Chaîne de câble | Oui |
Matériau du manteau | PUR |