244.95 CHF/ Unitéhors TVA
264.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 244.95 CHF | - |
5+ | 208.75 CHF | 14.78% |
25+ | 155.75 CHF | 36.42% |
100+ | 134.55 CHF | 45.07% |
250+ | 125.80 CHF | 48.64% |
1000+ | 118.15 CHF | 51.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 104/10M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR |
Mesure de fiation | Sub-D 9-polig |
Chaîne de câble | Oui |
Longueur de câble | 10 m |
Raccord | M 12x1 |
Blindage | Blindé |
Nombre de pôles | 5 |
Type | 0975 254 104/10 M |
Codage | B |