204.70 CHF/ Unitéhors TVA
221.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 204.70 CHF | - |
5+ | 174.55 CHF | 14.73% |
25+ | 130.30 CHF | 36.35% |
100+ | 112.35 CHF | 45.11% |
250+ | 105.20 CHF | 48.61% |
1000+ | 98.80 CHF | 51.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 104/0.3M |
Codage | B |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 5 |
Chaîne de câble | Oui |
Mesure de fiation | Sub-D 9-polig |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR |
Longueur de câble | 0.3 m |
Blindage | Blindé |
Type | 0975 254 104/0.3 M |