100.20 CHF/ Unitéhors TVA
108.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 100.20 CHF | - |
5+ | 80.15 CHF | 20.01% |
25+ | 59.85 CHF | 40.27% |
100+ | 51.65 CHF | 48.45% |
250+ | 48.40 CHF | 51.70% |
1000+ | 45.35 CHF | 54.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0905 204 303/5M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 68 |
Nombre de pôles | 5 |
Nombre de conducteurs | 5 |
Modèle | Mâle |
Type | 0905 204 303/5 M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | 7/8" |
Longueur de câble | 5 m |