Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Câbles de raccordement avec fiche droite 7/8" 5 pôles câble 10m

  • ERIKS:14896374
  • Fabricant:7613288250628
Image 1
Câbles de raccordement avec fiche droite 7/8", pour alimentation des répartiteurs du Profibus.
Ajouter à la liste

134.60 CHF/ Unitéhors TVA

145.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

134.60 CHF

-

5+

107.65 CHF

20.02%

25+

80.25 CHF

40.38%

100+

69.35 CHF

48.48%

250+

64.85 CHF

51.82%

1000+

60.95 CHF

54.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
Profibus-DP
Type
0905 204 303/10M
Classe de protection (Valeur IP)
IP 68
Nombre de conducteurs
5
Modèle
Mâle
Matériau du manteau
PUR, sans halogène
Nombre de pôles
5
Type
0905 204 303/10 M
Raccord
7/8"
Longueur de câble
10 m