Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Profibus Connecteur passe-cloison M12 codage B 5 pôles

  • ERIKS:14942606
  • Fabricant:7613288300217
Image 1
Fiche passe-cloison Profibus M12, codée B.
Ajouter à la liste

17.20 CHF/ Unitéhors TVA

18.59 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.20 CHF

-

10+

14.50 CHF

15.70%

50+

10.90 CHF

36.63%

100+

9.45 CHF

45.06%

250+

8.75 CHF

49.13%

2000+

8.20 CHF

52.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
Profibus
Type
FWD 5B
Type
FWD 5B
Montage encastré
Passage paroi
Nombre de pôles
5
Protection ( IP) après montage
IP 67
Modèle
Mâle / Femmelle
Forme de construction
M12x1
Raccord
M16x1.5
Codage pour le connecteur circulaire M12
B