

13.95 CHF/ Unitéhors TVA
15.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.95 CHF | - |
10+ | 11.50 CHF | 17.56% |
50+ | 8.55 CHF | 38.71% |
100+ | 7.40 CHF | 46.95% |
250+ | 6.90 CHF | 50.54% |
2000+ | 6.50 CHF | 53.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKFPM |
Type | RKFPM 4-3/0.5M |
Mesure de fiation | M 16x1.5 |
Montage encastré | Montage frontal |
Type | RKFPM 4-3/0.5 M |
Nombre de pôles | 3 |
Modèle | Femelle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Codage | A |