

18.80 CHF/ Unitéhors TVA
20.32 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.80 CHF | - |
10+ | 16.05 CHF | 14.63% |
50+ | 12.05 CHF | 35.90% |
100+ | 10.40 CHF | 44.68% |
250+ | 9.70 CHF | 48.40% |
2000+ | 9.00 CHF | 52.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKFM |
Type | RKFM 8/0.5M |
Nombre de pôles | 8 |
Codage | A |
Modèle | Femelle |
Mesure de fiation | M 16x1.5 |
Montage encastré | Montage frontal |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | RKFM 8/0.5 M |