

16.60 CHF/ Unitéhors TVA
17.94 CHFTVA incluse
66 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.60 CHF | - |
10+ | 14.15 CHF | 14.76% |
50+ | 10.60 CHF | 36.14% |
100+ | 9.10 CHF | 45.18% |
250+ | 8.50 CHF | 48.80% |
2000+ | 8.00 CHF | 51.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKFM |
Type | RKFM 5/0.5M |
Montage encastré | Montage frontal |
Nombre de pôles | 5 |
Codage | A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | RKFM 5/0.5 M |
Modèle | Femelle |
Raccord | M 12x1 |
Mesure de fiation | M 16x1.5 |