

14.45 CHF/ Unitéhors TVA
15.62 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.45 CHF | - |
10+ | 11.90 CHF | 17.65% |
50+ | 8.90 CHF | 38.41% |
100+ | 7.75 CHF | 46.37% |
250+ | 7.25 CHF | 49.83% |
2000+ | 6.80 CHF | 52.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKFM |
Type | RKFM 4/0.5M |
Montage encastré | Montage frontal |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Codage | A |
Modèle | Femelle |
Nombre de pôles | 4 |
Mesure de fiation | M 16x1.5 |
Raccord | M 12x1 |
Type | RKFM 4/0.5 M |