

18.55 CHF/ Unitéhors TVA
20.05 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.55 CHF | - |
10+ | 14.80 CHF | 20.22% |
50+ | 11.00 CHF | 40.70% |
100+ | 9.45 CHF | 49.06% |
250+ | 8.95 CHF | 51.75% |
2000+ | 8.35 CHF | 54.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMCK |
Type | RKMCK 3 |
Type | RKMCK 3 |
Nombre de pôles | 3 |
Montage encastré | Vis |
Modèle | Femelle |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Forme de construction | M8x1 |