

16.75 CHF/ Unitéhors TVA
18.11 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.75 CHF | - |
10+ | 13.65 CHF | 18.51% |
50+ | 10.20 CHF | 39.10% |
100+ | 8.95 CHF | 46.57% |
250+ | 8.25 CHF | 50.75% |
2000+ | 7.85 CHF | 53.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMC |
Type | RKMC 4 |
Nombre de pôles | 4 |
Montage encastré | Soudage |
Modèle | Femelle |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Forme de construction | M8x1 |
Type | RKMC 4 |
Blindage | Non blindé |