

47.40 CHF/ Unitéhors TVA
51.24 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.40 CHF | - |
10+ | 38.00 CHF | 19.83% |
50+ | 28.35 CHF | 40.19% |
100+ | 24.45 CHF | 48.42% |
250+ | 22.70 CHF | 52.11% |
2000+ | 21.55 CHF | 54.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKC |
Type | RKC 120/13.5 |
Modèle | Femelle |
Type | RKC 120/13.5 |
Nombre de pôles | 12 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Montage encastré | Soudage |
Forme de construction | M23 |
Blindage | Non blindé |