

31.95 CHF/ Unitéhors TVA
34.54 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.95 CHF | - |
5+ | 26.30 CHF | 17.68% |
25+ | 19.55 CHF | 38.81% |
100+ | 16.90 CHF | 47.10% |
250+ | 15.90 CHF | 50.23% |
1000+ | 14.80 CHF | 53.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 103/1M |
Nombre de pôles | 5 |
Raccord | M 12x1 |
Chaîne de câble | Oui |
Longueur de câble | 1 m |
Modèle | Femelle |
Matériau du manteau | PUR |
Blindage | Blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | 0975 254 103/1 M |
Codage | B |