

35.75 CHF/ Unitéhors TVA
38.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.75 CHF | - |
5+ | 30.40 CHF | 14.97% |
25+ | 22.70 CHF | 36.50% |
100+ | 19.70 CHF | 44.90% |
250+ | 18.40 CHF | 48.53% |
1000+ | 17.35 CHF | 51.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 103/0.5M |
Chaîne de câble | Oui |
Codage | B |
Nombre de pôles | 5 |
Modèle | Femelle |
Matériau du manteau | PUR |
Type | 0975 254 103/0.5 M |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 0.5 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Blindé |