

51.00 CHF/ Unitéhors TVA
55.13 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.00 CHF | - |
10+ | 41.95 CHF | 17.75% |
50+ | 31.40 CHF | 38.43% |
100+ | 27.05 CHF | 46.96% |
250+ | 25.25 CHF | 50.49% |
2000+ | 23.90 CHF | 53.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTS |
Type | RKTS 4-288/10M |
Type | RKTS 4-288/10 M |
Longueur de câble | 10 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |
Modèle | Femelle |
Blindage | Blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |