

45.80 CHF/ Unitéhors TVA
49.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.80 CHF | - |
10+ | 37.75 CHF | 17.58% |
50+ | 28.10 CHF | 38.65% |
100+ | 24.20 CHF | 47.16% |
250+ | 22.65 CHF | 50.55% |
2000+ | 21.45 CHF | 53.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTS |
Type | RKTS 8-299/5M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Blindage | Blindé |
Type | RKTS 8-299/5 M |
Indication LED d'état | Non |
Longueur de câble | 5 m |
Raccord | M 12x1 |
Modèle | Femelle |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Nombre de pôles | 8 |