

40.35 CHF/ Unitéhors TVA
43.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.35 CHF | - |
10+ | 33.20 CHF | 17.72% |
50+ | 24.85 CHF | 38.41% |
100+ | 21.40 CHF | 46.96% |
250+ | 20.00 CHF | 50.43% |
2000+ | 18.80 CHF | 53.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTS |
Type | RKTS 8-299/2M |
Modèle | Femelle |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 2 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Type | RKTS 8-299/2 M |
Blindage | Blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |
Nombre de pôles | 8 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |