

92.55 CHF/ Unitéhors TVA
100.05 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 92.55 CHF | - |
10+ | 76.15 CHF | 17.72% |
50+ | 56.80 CHF | 38.63% |
100+ | 49.10 CHF | 46.95% |
250+ | 45.90 CHF | 50.41% |
2000+ | 43.15 CHF | 53.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTS |
Type | RKTS 8-299/15M |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 8 |
Modèle | Femelle |
Indication LED d'état | Non |
Blindage | Blindé |
Type | RKTS 8-299/15 M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Longueur de câble | 15 m |