

67.35 CHF/ Unitéhors TVA
72.81 CHFTVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.35 CHF | - |
10+ | 59.45 CHF | 11.73% |
50+ | 44.25 CHF | 34.30% |
100+ | 38.25 CHF | 43.21% |
250+ | 35.85 CHF | 46.77% |
2000+ | 33.60 CHF | 50.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTS |
Type | RKTS 8-299/10M |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Blindage | Blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Modèle | Femelle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Indication LED d'état | Non |
Type | RKTS 8-299/10 M |
Longueur de câble | 10 m |
Nombre de pôles | 8 |