

55.75 CHF/ Unitéhors TVA
60.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.02.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.75 CHF | - |
10+ | 45.90 CHF | 17.67% |
50+ | 34.35 CHF | 38.39% |
100+ | 29.55 CHF | 47.00% |
250+ | 27.60 CHF | 50.49% |
2000+ | 26.10 CHF | 53.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTS |
Type | RKTS 5-298/10M |
Longueur de câble | 10 m |
Raccord | M 12x1 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Modèle | Femelle |
Nombre de pôles | 5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Blindé |
Type | RKTS 5-298/10 M |