

92.15 CHF/ Unitéhors TVA
99.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 92.15 CHF | - |
10+ | 78.45 CHF | 14.87% |
50+ | 58.50 CHF | 36.52% |
100+ | 50.40 CHF | 45.31% |
250+ | 47.30 CHF | 48.67% |
2000+ | 44.40 CHF | 51.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTS |
Type | RKTS 5-298/15M |
Nombre de pôles | 5 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Modèle | Femelle |
Type | RKTS 5-298/15 M |
Blindage | Blindé |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 15 m |