

26.20 CHF/ Unitéhors TVA
28.32 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.20 CHF | - |
10+ | 21.65 CHF | 17.37% |
50+ | 16.20 CHF | 38.17% |
100+ | 14.00 CHF | 46.56% |
250+ | 13.05 CHF | 50.19% |
2000+ | 12.25 CHF | 53.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTS |
Type | RKTS 4-288/2M |
Type | RKTS 4-288/2M |
Blindage | Blindé |
Longueur de câble | 2 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Modèle | Femelle |
Nombre de pôles | 4 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |