

24.05 CHF/ Unitéhors TVA
26.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.05 CHF | - |
10+ | 19.90 CHF | 17.26% |
50+ | 14.85 CHF | 38.25% |
100+ | 12.75 CHF | 46.99% |
250+ | 11.95 CHF | 50.31% |
2000+ | 11.35 CHF | 52.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKT |
Type | RKT 5-228/2M |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Modèle | Femelle |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 2 m |
Type | RKT 5-228/2 M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 5 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |