

54.10 CHF/ Unitéhors TVA
58.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.10 CHF | - |
10+ | 47.70 CHF | 11.83% |
50+ | 35.65 CHF | 34.10% |
100+ | 30.75 CHF | 43.16% |
250+ | 28.75 CHF | 46.86% |
2000+ | 27.05 CHF | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKT |
Type | RKT 5-228/15M |
Type | RKT 5-228/15 M |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 15 m |
Nombre de pôles | 5 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Blindage | Non blindé |
Modèle | Femelle |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |