

36.70 CHF/ Unitéhors TVA
39.67 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.70 CHF | - |
10+ | 31.20 CHF | 14.99% |
50+ | 23.15 CHF | 36.92% |
100+ | 20.20 CHF | 44.96% |
250+ | 18.90 CHF | 48.50% |
2000+ | 17.80 CHF | 51.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKC |
Type | RKC 8/9 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Modèle | Femelle |
Type | RKC 8/9 |
Nombre de pôles | 8 |
Montage encastré | Vis |
Blindage | Non blindé |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Forme de construction | M12x1 |