

14.95 CHF/ Unitéhors TVA
16.16 CHFTVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.95 CHF | - |
10+ | 12.25 CHF | 18.06% |
50+ | 9.20 CHF | 38.46% |
100+ | 7.90 CHF | 47.16% |
250+ | 7.40 CHF | 50.50% |
2000+ | 7.00 CHF | 53.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKC |
Type | RKC 5/7 |
Modèle | Femelle |
Forme de construction | M12x1 |
Blindage | Non blindé |
Montage encastré | Vis |
Type | RKC 5/7 |
Nombre de pôles | 5 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |