

13.15 CHF/ Unitéhors TVA
14.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.15 CHF | - |
10+ | 10.90 CHF | 17.11% |
50+ | 8.15 CHF | 38.02% |
100+ | 7.00 CHF | 46.77% |
250+ | 6.70 CHF | 49.05% |
2000+ | 6.20 CHF | 52.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKC |
Type | RKC 4/9 |
Type | RKC 4/9 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Modèle | Femelle |
Montage encastré | Vis |
Blindage | Non blindé |
Forme de construction | M12x1 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Nombre de pôles | 4 |