

30.30 CHF/ Unitéhors TVA
32.75 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.30 CHF | - |
10+ | 25.85 CHF | 14.69% |
50+ | 19.30 CHF | 36.30% |
100+ | 16.60 CHF | 45.21% |
250+ | 15.65 CHF | 48.35% |
2000+ | 14.65 CHF | 51.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKCS |
Type | RKCS 4/9 |
Blindage | Blindé |
Montage encastré | Vis |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Forme de construction | M12x1 |
Modèle | Femelle |
Nombre de pôles | 4 |
Type | RKCS 4/9 |