

19.90 CHF/ Unitéhors TVA
21.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.90 CHF | - |
10+ | 17.40 CHF | 12.56% |
50+ | 13.00 CHF | 34.67% |
100+ | 11.40 CHF | 42.71% |
250+ | 10.50 CHF | 47.24% |
2000+ | 9.90 CHF | 50.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKCWN |
Type | RKCWN 4/7 |
Nombre de pôles | 4 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Forme de construction | M12x1 |
Type | RKCWN 4/7 |
Modèle | Femelle |
Blindage | Non blindé |