

13.45 CHF/ Unitéhors TVA
14.54 CHFTVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.45 CHF | - |
10+ | 11.95 CHF | 11.15% |
50+ | 8.90 CHF | 33.83% |
100+ | 7.70 CHF | 42.75% |
250+ | 7.30 CHF | 45.72% |
2000+ | 6.80 CHF | 49.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKCW |
Type | RKCW 4/9 |
Protection ( IP) après montage | IP 67 |
Codage pour le connecteur circulaire M12 | A |
Blindage | Non blindé |
Forme de construction | M12x1 |
Modèle | Femelle |
Nombre de pôles | 4 |
Montage encastré | Vis |
Type | RKCW 4/9 |