

52.65 CHF/ Unitéhors TVA
56.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.65 CHF | - |
10+ | 45.00 CHF | 14.53% |
50+ | 33.60 CHF | 36.18% |
100+ | 29.05 CHF | 44.82% |
250+ | 27.15 CHF | 48.43% |
2000+ | 25.60 CHF | 51.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKWTH |
Type | RKWTH 8-299/5M |
Longueur de câble | 5 m |
Type | RKWTH 8-299/5M |
Modèle | Femelle |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |
Nombre de pôles | 8 |
Raccord | M 12x1 |
Blindage | Blindé |