

32.95 CHF/ Unitéhors TVA
35.62 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.95 CHF | - |
10+ | 28.10 CHF | 14.72% |
50+ | 21.00 CHF | 36.27% |
100+ | 18.10 CHF | 45.07% |
250+ | 17.05 CHF | 48.25% |
2000+ | 16.05 CHF | 51.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKWTH |
Type | RKWTH 5-298/2M |
Type | RKWTH 5-298/2M |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Longueur de câble | 2 m |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Nombre de pôles | 5 |
Modèle | Femelle |
Blindage | Blindé |