

29.00 CHF/ Unitéhors TVA
31.35 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.00 CHF | - |
10+ | 23.85 CHF | 17.76% |
50+ | 17.85 CHF | 38.45% |
100+ | 15.35 CHF | 47.07% |
250+ | 14.30 CHF | 50.69% |
2000+ | 13.55 CHF | 53.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTW |
Type | RKWT 5-228/5M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 5 m |
Type | RKWT 5-228/5 M |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 5 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Modèle | Femelle |
Indication LED d'état | Non |