

22.90 CHF/ Unitéhors TVA
24.75 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.90 CHF | - |
10+ | 18.25 CHF | 20.31% |
50+ | 13.60 CHF | 40.61% |
100+ | 11.70 CHF | 48.91% |
250+ | 11.00 CHF | 51.97% |
2000+ | 10.40 CHF | 54.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTW |
Type | RKWT 5-228/2M |
Raccord | M 12x1 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Modèle | Femelle |
Nombre de pôles | 5 |
Blindage | Non blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Longueur de câble | 2 m |
Indication LED d'état | Non |
Type | RKWT 5-228/2 M |