

41.05 CHF/ Unitéhors TVA
44.38 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.05 CHF | - |
10+ | 34.95 CHF | 14.86% |
50+ | 26.05 CHF | 36.54% |
100+ | 22.50 CHF | 45.19% |
250+ | 21.05 CHF | 48.72% |
2000+ | 19.75 CHF | 51.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTW |
Type | RKWT 5-228/10M |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Type | RKWT 5-228/10M |
Nombre de pôles | 5 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Longueur de câble | 10 m |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Modèle | Femelle |
Blindage | Non blindé |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |