

22.35 CHF/ Unitéhors TVA
24.16 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.35 CHF | - |
10+ | 19.20 CHF | 14.09% |
50+ | 14.25 CHF | 36.24% |
100+ | 12.40 CHF | 44.52% |
250+ | 11.55 CHF | 48.32% |
2000+ | 10.90 CHF | 51.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTW |
Type | RKWT 4-3-224/5M |
Type | RKWT 4-3-224/5 M |
Modèle | Femelle |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Non |
Longueur de câble | 5 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Nombre de pôles | 3 |