

18.10 CHF/ Unitéhors TVA
19.57 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.10 CHF | - |
10+ | 15.55 CHF | 14.09% |
50+ | 11.50 CHF | 36.46% |
100+ | 10.00 CHF | 44.75% |
250+ | 9.35 CHF | 48.34% |
2000+ | 8.90 CHF | 50.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTW |
Type | RKWT 4-225/2M |
Type | RKWT 4-225/2 M |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 2 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 4 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Indication LED d'état | Non |
Modèle | Femelle |
Raccord | M 12x1 |