

23.70 CHF/ Unitéhors TVA
25.62 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.70 CHF | - |
10+ | 20.35 CHF | 14.14% |
50+ | 15.10 CHF | 36.29% |
100+ | 13.05 CHF | 44.94% |
250+ | 12.20 CHF | 48.52% |
2000+ | 11.55 CHF | 51.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTW |
Type | RKWT 4-225/5M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Longueur de câble | 5 m |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Modèle | Femelle |
Type | RKWT 4-225/5 M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |
Blindage | Non blindé |