

46.75 CHF/ Unitéhors TVA
50.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.75 CHF | - |
10+ | 38.45 CHF | 17.75% |
50+ | 28.70 CHF | 38.61% |
100+ | 24.75 CHF | 47.06% |
250+ | 23.20 CHF | 50.37% |
2000+ | 21.80 CHF | 53.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTW |
Type | RKWT 4-225/15M |
Blindage | Non blindé |
Modèle | Femelle |
Nombre de pôles | 4 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |
Type | RKWT 4-225/15 M |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Longueur de câble | 15 m |
Raccord | M 12x1 |