

32.10 CHF/ Unitéhors TVA
34.70 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.10 CHF | - |
10+ | 27.35 CHF | 14.80% |
50+ | 20.45 CHF | 36.29% |
100+ | 17.70 CHF | 44.86% |
250+ | 16.60 CHF | 48.29% |
2000+ | 15.55 CHF | 51.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKTW |
Type | RKWT 4-225/10M |
Nombre de pôles | 4 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Longueur de câble | 10 m |
Blindage | Non blindé |
Raccord | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |
Modèle | Femelle |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Type | RKWT 4-225/10 M |