

56.65 CHF/ Unitéhors TVA
61.24 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.65 CHF | - |
10+ | 48.10 CHF | 15.09% |
50+ | 36.05 CHF | 36.36% |
100+ | 31.05 CHF | 45.19% |
250+ | 29.10 CHF | 48.63% |
2000+ | 27.35 CHF | 51.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKWTS |
Type | RKWTS 5-298/10M |
Blindage | Blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Couleur de gaine | Noir |
Nombre de pôles | 5 |
Type | RKWTS 5-298/10M |
Modèle | Femelle |
Longueur de câble | 10 m |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |