

35.80 CHF/ Unitéhors TVA
38.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.80 CHF | - |
10+ | 30.45 CHF | 14.94% |
50+ | 22.70 CHF | 36.59% |
100+ | 19.65 CHF | 45.11% |
250+ | 18.35 CHF | 48.74% |
2000+ | 17.25 CHF | 51.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKWTS |
Type | RKWTS 4-288/5M |
Couleur de gaine | Noir |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 5 m |
Nombre de pôles | 4 |
Blindage | Blindé |
Type | RKWTS 4-288/5M |
Norme | DIN IEC 61076-2-101 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Modèle | Femelle |