

28.65 CHF/ Unitéhors TVA
30.97 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.65 CHF | - |
10+ | 22.90 CHF | 20.07% |
50+ | 17.10 CHF | 40.31% |
100+ | 14.75 CHF | 48.52% |
250+ | 13.80 CHF | 51.83% |
2000+ | 12.95 CHF | 54.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMWV/LED |
Type | RKMWV/LED A 3-224/5M |
Modèle | Femelle |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Type | RKMWV/LED A 3-224/5 M |
Raccord | M 8x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Oui |
Longueur de câble | 5 m |
Nombre de pôles | 3 |