

21.40 CHF/ Unitéhors TVA
23.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.40 CHF | - |
10+ | 17.65 CHF | 17.52% |
50+ | 13.10 CHF | 38.79% |
100+ | 11.45 CHF | 46.50% |
250+ | 10.65 CHF | 50.23% |
2000+ | 9.95 CHF | 53.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMWV |
Type | RKMWV 4-225/5M |
Indication LED d'état | Non |
Nombre de pôles | 4 |
Blindage | Non blindé |
Modèle | Femelle |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | RKMWV 4-225/5 M |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Raccord | M 8x1 |
Longueur de câble | 5 m |