

15.80 CHF/ Unitéhors TVA
17.08 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.80 CHF | - |
10+ | 13.90 CHF | 12.03% |
50+ | 10.35 CHF | 34.49% |
100+ | 9.00 CHF | 43.04% |
250+ | 8.40 CHF | 46.84% |
2000+ | 7.90 CHF | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMWV |
Type | RKMWV 4-225/2M |
Indication LED d'état | Non |
Blindage | Non blindé |
Longueur de câble | 2 m |
Modèle | Femelle |
Raccord | M 8x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | RKMWV 4-225/2 M |