

29.80 CHF/ Unitéhors TVA
32.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.08.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.80 CHF | - |
10+ | 25.40 CHF | 14.77% |
50+ | 18.95 CHF | 36.41% |
100+ | 16.30 CHF | 45.30% |
250+ | 15.40 CHF | 48.32% |
2000+ | 14.40 CHF | 51.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMWV |
Type | RKMWV 4-225/10M |
Modèle | Femelle |
Type | RKMWV 4-225/10 M |
Longueur de câble | 10 m |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Raccord | M 8x1 |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Nombre de pôles | 4 |