

17.85 CHF/ Unitéhors TVA
19.30 CHFTVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.85 CHF | - |
10+ | 15.75 CHF | 11.76% |
50+ | 11.70 CHF | 34.45% |
100+ | 10.00 CHF | 43.98% |
250+ | 9.50 CHF | 46.78% |
2000+ | 8.90 CHF | 50.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMWV |
Type | RKMWV 3-224/5M |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Longueur de câble | 5 m |
Raccord | M 8x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 3 |
Type | RKMWV 3-224/5 M |
Blindage | Non blindé |
Modèle | Femelle |