

13.70 CHF/ Unitéhors TVA
14.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.70 CHF | - |
10+ | 11.35 CHF | 17.15% |
50+ | 8.45 CHF | 38.32% |
100+ | 7.30 CHF | 46.72% |
250+ | 6.85 CHF | 50.00% |
2000+ | 6.35 CHF | 53.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMWV |
Type | RKMWV 3-224/2M |
Blindage | Non blindé |
Type | RKMWV 3-224/2 M |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Longueur de câble | 2 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 8x1 |
Nombre de pôles | 3 |
Modèle | Femelle |