

26.90 CHF/ Unitéhors TVA
29.08 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.90 CHF | - |
10+ | 22.95 CHF | 14.68% |
50+ | 17.10 CHF | 36.43% |
100+ | 14.65 CHF | 45.54% |
250+ | 13.80 CHF | 48.70% |
2000+ | 12.95 CHF | 51.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RKMWV |
Type | RKMWV 3-224/10M |
Indication LED d'état | Non |
Longueur de câble | 10 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Norme | DIN IEC 61076-2-104 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Blindage | Non blindé |
Nombre de pôles | 3 |
Modèle | Femelle |
Raccord | M 8x1 |
Type | RKMWV 3-224/10 M |